新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299636 新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299636 新聞カゴA 新聞カゴA(取付金具・あし付) センタン工業 36299636

新聞カゴA(取付金具・あし付)

(2件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299636 品番 新聞カゴA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。

材質スチール 付属品取付金具 ホワイト 質量(g)約1650 容量(L)約27 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約400×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299636
2018-06-30
用途:
お客様(銀行さん)のビジネスバイクの前かごが壊れたので交換
西田自動車 様

古いビジネスバイクなので純正オプション品の前かごは、生産終了サイズは少し違うけどカバン等が入りそうなのでOKです。取付金具・あし付なので取付も(あしは、既に付いてるを再使用)簡単でした。

対象商品:
36299627
2015-01-18
用途:
通学

取り付け方法の取説が、あれば良かった。

 取り付けブラケットのボルト穴ピッチとカゴの縦ケーシングが、ベストな
取り付け位置でかちあったので、上下で逃げた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする