新聞カゴB 新聞カゴB(取付金具・あし付) センタン工業 36299654 新聞カゴB 新聞カゴB(取付金具・あし付) センタン工業 36299654 新聞カゴB 新聞カゴB(取付金具・あし付) センタン工業 36299654

新聞カゴB(取付金具・あし付)

(2件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299654 品番 新聞カゴB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。

材質スチール 付属品取付金具 ホワイト 質量(g)約1600 容量(L)約27 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約400×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299654
2021-05-29
用途:
銀行員の大きなカバン
ワダキサイクル 様

カゴ足もしっかりしていてとっても安定していて、カゴの骨も太くてしっかりしています。

対象商品:
36299645
2016-03-01
用途:
新聞配達用
卸売・小売業

当店の自転車はブレーキがワイヤ接続ではなく、ロッド接続だったので、取付金具がしようできませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする