後ろ固定式 ワイヤーバスケット

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299697 品番 RB-40ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

後用カゴの定番!!
高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質ステンレス 付属品取付金具 ステンレス 質量(g)約1300 容量(L)約25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約425×325×前200/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×340×前205/後250 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約355×245 底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
後部荷台への取り付け
サービス業

取り付けてから4か月たちました。
通勤に使っている自転車に取り付けていますが、まったく錆が出ず、ピカピカのままです。
ワイヤーが太く、とてもしっかりとした商品で、便利に使っています。

対象商品:
36299681
2025-11-13
用途:
自転車うしろカゴ
製造業

自転車の荷台のカゴが欲しくて購入。
ステンレス製で錆びなくてとても良い。
荷物を沢山積めるようになったので大満足です。

対象商品:
36299681
2022-12-09
用途:
荷物入れ

2回目の購入ですが前買ったのが3年たってもサビもなくきれいなのでまた購入したしだいです。

対象商品:
36299681
2022-06-13
用途:
全天候型物入れ

ステンレスで全く錆びない。アルミ、スチール、プラスチック製 等、価格は安いが長く使えるので結局安い買い物です。

対象商品:
36299697
2022-01-22
用途:
日常使い
その他業種

ガソリンの高騰もあり自転車で買い物に行く機会が増えたため後ろカゴを購入しました。
取り付けも簡単で軽く丈夫です。
買い物カゴいっぱいに買った荷物を積んでも安全に安心して走行出来ます。

対象商品:
36299697
2021-12-27
用途:
自転車の後ろカゴ
その他業種

週に2回ほどまとめ買いをするので、一度に沢山入るカゴは重宝している。

対象商品:
36299681
2021-10-27
用途:
後カゴ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

転倒と劣化の為ステンレス製の後カゴ交換しました綺麗に交換できました

対象商品:
36299681
2021-09-09
用途:
巡回点検作業
不動産業

片側が斜めになっており、サドルに近づけて取り付けでき使い勝手が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする