RB-30 後ろ固定ワイヤーバスケット センタン工業 36299706

後ろ固定ワイヤーバスケット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299706 品番RB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質スチール CPクリア 質量(g)約1200 容量(L)約25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約425×325×前200/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×340×前205/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約355×245 底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03312058
2021-05-07
用途:
自転車後部に装着
農・林・水産業

他の方のレビューに有ったように、造りは頑丈です。ただ縦のワイヤーが等間隔になく、四隅に間隔があいていて、その部分の強度がおちると思われるので残念です。また、商品の説明にはハッキリと書かれていないと思いますが、取り付け部品は付属しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89484964
2020-02-21
用途:
通勤と、ショッピング

しつかりした作りが良いです、電動アシストに取り付け通勤に使用してます、

対象商品:
03312058
2018-01-26
用途:
自転車後部カゴ
スガヌマ 様 (その他業種)

荷台と取付金具との調整に時間がかかりました。上部取付金具の溝幅を広げると良いです

対象商品:
03312058
2018-04-25
用途:
とてもしっかりした作りです
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい大きさで、造りも大変しっかりしています。サビも今のところは全く問題はないです。

対象商品:
03312058
2017-04-10
用途:
自転車に取り付け
その他業種

前かごと同じデザインのものを選んで購入しました。装着すると結構揃っていてよかったです。まだ耐久性がわかりませんが、これで耐久性があればお買い得です。

対象商品:
03312058
2016-05-02
用途:
買い物用自転車
その他業種

大きめでたくさん積めます。
取り付けて10日ほどでキャリアとの接触部分が折れました。
使用には問題ないと思います。
底部分はもう少し強度があったほうがいいかもしれません。

対象商品:
03312058
2015-10-07
用途:
もちろん、後ろに荷物を積むためです。
サービス業

前かごにボウリングボールを積んで走ると、フロントヘビーとなりハンドルを取られて走行不安定だったので、後ろかごにしたことで、走りも安定しました。
 ただ、天地が浅いため、バウンドの度に上下動してしまうのが少し難点です。

対象商品:
36299706
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする