曜日別特売
RB-20 後ろ脱着式メッシュバスケット センタン工業 36299715

後ろ脱着式メッシュバスケット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード36299715品番RB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質スチールブラック底内寸法(mm)約330×230付属品取付金具質量(g)約1200容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299724
2023-07-25
用途: 自転車の後部乗せ台
その他業種

固定がしっかりしていて、取り外しも難しくありませんでした。

対象商品 : 36299715
2023-01-09
用途: 自転車での買い物
製造業

使わない時は取り外せるのでとても便利ですし、付け外しも簡単でとても良いです。

対象商品 : 36299715
2020-06-03
用途: 自転車(26インチ軽快車)の後ろカゴの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

街の自転車専門店やホームセンターでは、倍近い値段で売っていいるが、品質はむしろこちらの方が良いのではと思える。また購入したい。

対象商品 : 36299715
2019-10-29
用途: 新聞配達用の自転車に取り付けました。
その他業種

取り付けも簡単。程よい大きさ。脱着式。
とってもいい商品だと思います。私の場合脱着する事が無いのでインシュロックでガッチリ止めました。荷物を積んでるとちょっとギシギシいってたので!
安価でもいい商品だと思います。(^o^)

対象商品 : 36299715
2018-10-16
用途: 着脱式ですが、しっかり固定されて安心です。
その他業種

メッシュなので、細かい物が落ちる心配もありません。使わない時は外せるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 36299715
2018-11-22
用途: バイクの後ろの荷台用に。
製造業

バイクの後ろの荷台に取り付けました。取付金具の形状が荷台の形状と会わず別に市販のねじナット、取付金属板等が必要でしたがしっかりと固定されて満足しました。

対象商品 : 36299715
2017-09-16
用途: 買い物時

原付バイクに、底のひっかけ部を狭め、強く固定できるようにし、
百均のネットゴムを付け使用しています。
スーパーにペットボトル等の廃品を持って行く時に、
取り付けて使います。外せるのがいいです。

対象商品 : 36299724
2017-07-30
用途: 釣りに行く時だけクーラーボックスを乗せる。
サービス業

普段は外していますが、この価格でこの商品は良い買い物をしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする