後ろ固定式メッシュバスケット

(77件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299751 品番 RB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質スチール 付属品取り付け用板×2、ネジ×4 シルバー 質量(g)約1200 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約330×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299742
2026-02-06
用途:
原付バイクでの荷物入れ(買い物など)
その他業種

取り付けしやすく、カゴも頑丈です。
値段も手頃で大満足です

対象商品:
36299742
2025-03-22
用途:
自転車リアカゴとして
自動車・二輪車・自転車関連業

十分なリアカゴ。価格も十分。ホムセンのお買い得品でもこの価格はないと思う。割引デイになったらまたリピートします。

対象商品:
36299742
2024-02-01
用途:
荷物をいれる為の使用
その他業種

後固定式メッシュバスケットの寸法はちょうどいい大きさでした。
取り付けもちゃんと出来て、取り付けがしやすかったです。
ネジを止める板の穴位置もピッタリでした。
何の問題もなく、商品が届いて良かったです。
やはりプラの方より鋼の方が良いです。
値段も安くて、他の店ではもう購入出来ませんね。

対象商品:
36299767
2023-09-28
用途:
ママチャリの後部荷台に取付、買い物に利用
その他業種

自転車屋での取付の半額以下で済み、コスパ抜群で小さな荷物も漏れることなく、重宝している。

対象商品:
36299742
2023-04-06
用途:
自転車の後ろかごとして。
建設業・工事業

とても大きいサイズですが、止めビスもしっかりとまり、
お買い物が楽になります。プラスチックですと、倒れた際に割れたりと破損の心配がありますが、多少重さはありますがメッシュなので、丈夫で安心です。1.5倍巻きトイレットペーパー12ロールも入る大きさで便利です。お安く購入でき感謝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
36299742
2022-09-14
用途:
スクーターの後ろに取り付け

スクーターの後ろの荷台に取り付けました
許容重量はスクーターについているキャリアの許容重量に依存しますので要注意です 日常の買い物程度なら問題なく私は使えています

対象商品:
36299776
2022-06-27
用途:
荷物を運ぶのに
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使っていたものが錆びて危なくなりましてリピートです。以前の購入はいつか分からない位長持ちでした。

対象商品:
36299742
2021-09-20
用途:
日常の買い物
特定非営利活動法人 被爆者の声 様 (その他業種)

しっかりとした作りで丈夫そうです。自転車の荷台によっては、固定用のビス・ナットが通せない場合がありそうなので、穴をもう一対開けるか、長円にするとさらによさそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする