後ろ固定式プラスチックバスケット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード36299785 品番RB-90P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質プラスチック 付属品取付金具 ブラウン 質量(g)約700 容量(L)約21 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約390×300×前185/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約405×315×前190/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約340×240 底部寸法(幅×奥行)(mm)約355×255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299785
2026-01-20
用途:
ママチャリの後ろカゴ
製造業

家内のママチャリ用として購入したのが2015年の秋。2026年の1月まで10年活躍してくれました。
日光・風雨にさらされてよく頑張ったと思います。買い物で2リットルのペットボトル6本入りの箱や5キロの米袋を運んだのは数知れず。耐久性充分です。
この度、自転車そのものを買い換えるに当たって廃棄処分にしましたが、容積減量のためにカゴを破壊するのに苦労したほどです。

対象商品:
36299803
2022-06-24
用途:
荷物を入れるため。

とても奇麗で今まで荷物が多い時は前かごだけで不便だったが、この篭を付けて買い物が楽しくなった。

対象商品:
36299785
2019-12-02
用途:
買い物用
株式会社カズヒラ 様 (建設業・工事業)

7年前にメッシュ製を購入、腐食してきたので、プラ製に取替

1人が参考にしています
対象商品:
36299794
2016-10-01
用途:
ママチャリの荷台に

値段のわりにしっかりしています。一年半程ほぼ毎日10s弱の荷物を積んでいますがまだまだ大きなヤレ感もなく常に日影駐輪の為プラスチックも硬化してません。

対象商品:
36299785
2016-08-06
用途:
自転車キャリア

スチール製より価格は高いが安全性と耐久性が良い。

対象商品:
36299785
2015-04-20
用途:
自転車

価格はメーカー別として良いと思います 取り付け金具は錆びがあがりそうネジだけでもステンレスにして欲しかった。

対象商品:
36299794
2014-10-16
用途:
簡単
アクセサリーの修理屋さん 様

スーパーの自転車コーナーの半額の値段です。
ドライバーのみで取り付けできる。

対象商品:
36299803
2015-01-25
用途:
ママチャリ用
建設業・工事業

ママチャリ用に購入。
使っていたものと全く同じものです。
安価で購入でき満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする