SOT-20 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット センタン工業 36299846 SOT-20 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット センタン工業 36299846 SOT-20 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット センタン工業 36299846 SOT-20 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット センタン工業 36299846 SOT-20 前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット センタン工業 36299846

前用パッと開くワンタッチ折りたたみ式バスケット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299846 品番 SOT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。

材質スチール ブラック 付属品取付金具 質量(g)約1200 容量(L)約13 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約320×200×前195/後225 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×215×前200/後230 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約305×185 底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299846
2024-03-20
用途:
折りたたみ自転車の前カゴに
運輸・通信業

自転車に直付けされている前カゴと違って、取付け簡単で、いらない時は直ぐに外せます。
買い物で荷物が増えそうな時は吊りつけて、簡単にバスケットをパッと開いて使えるので便利です。

対象商品:
36299846
2023-05-19
用途:
折りたたみ自転車に
運輸・通信業

折りたたみの自転車に必要な時だけ、ワンタッチ折りたたみ式バスケットを取付けています。イメージしていた物よりも軽いのと、走行中にガチャガチャ音がしないので、購入してよかったと思います。

対象商品:
36299846
2019-05-17
用途:
折り畳み自転車用のカゴ
サービス業

商品としては申し分ないです!
折りたたみも簡単ですし。
ただ、持っていた自転車のハンドル部分と、引っかかるところのサイズが合わず…
引っかから部分も、ネジ等で調整できるようになっていれば余裕を持って取り付けができると思いました。

もう一箇所の固定部分がなければ取り付け不可能だったので、機能的には、上記以外は完璧だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36299837
2019-07-01
用途:
自転車乗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルに掛ける部分に透明なホースが被せてあるがハンドルを保護する為の物ならもう少し見栄えの良い物にして欲しい。それが改善されれば☆5です。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
36299846
2018-05-18
用途:
折り畳み自転車の荷物入れ
農・林・水産業

形や色など使い勝手については満足しています。取り付けの時、ギリギリのサイズで不安がありました。もう少し余裕持って取り付けられるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
36299846
2018-05-18
用途:
折りたたみ自転車の物入れ
農・林・水産業

取り付ける時、高さがギリギリでした。もうちょっと余裕を持って取り付けられるように工夫してほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36299846
2018-05-17
用途:
折りたたみ自転車の物入れ
農・林・水産業

形や色など納得のいくものでした。取り付ける時にあと数センチ違うと取り付けができなくなっていました。取り付けの幅を工夫して取り付けやすい方が良いと思います。

対象商品:
36299846
2018-05-12
用途:
折り畳み自転車に付けました
sakata akira &co. 様

取り付けは簡単です。自重が少々重い製品です。鉄製だから仕方ないのかも。ワンタッチでパッと開くのは良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする