曜日別特売
CDQ2KWL40-85DZ CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40) SMC 36300127

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)85ポートねじの種類(-) Rc注文コード36300127品番CDQ2KWL40-85DZ
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする