曜日別特売
CDQ2KWL40-75DZ-M9NAL CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40) SMC 36300206

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NA注文コード36300206品番CDQ2KWL40-75DZ-M9NAL
参考基準価格(税別)¥27,670販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)75リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする