曜日別特売
36564072 ダストモニター用ろ紙 HE-40T ADVANTEC 36302025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモニター用ろ紙 HE-40T

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本アズワン品番64-1191-81注文コード36302025品番36564072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,790販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。
強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。
各種ダストサンプラーに装着可能です。
JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。

用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27形状ロール寸法75mm×60m質量(g/m2)145アズワン品番64-1191-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする