イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ RCMT-14
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8
材質
IC9250
注文コード
36307381
品番
RCMT0803M0-14 IC9250
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
IC9250
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります