#990 QQセット Meltec(大自工業) 36307512

#990 QQセット Meltec(大自工業) 36307512
#990 QQセット Meltec(大自工業) 36307512

QQセット

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード36307512品番#990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

救急4点セット

用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-01
用途: 雪道スタックした車の救助に

今年、福井県は大雪に見舞われ、街中の至る所で乗用車がスタックして大渋滞が起こりました。たまたま私が運転していた車の何台か前の車(プリウス)もスタックしてしまい、動けなくなりました。タイヤの前後の雪かきをして、7~8人の男性で車を押して救助しようとするのですがなかなか動きません。私はこのセットを車に積んである事を思い出し、近くにいた軽のワゴン(恐らく4駆)の運転手さんに牽引ロープを渡して、その車を引っ張ってもらいました。すると、男7~8人であれほど力を込めて押しても動かなかった車がいとも簡単に脱出出来ました。雪が多い地域で運転される事がある方は、スコップと一緒に積んでおくと安心ですよ。

対象商品 : 36307512
2014-07-09
用途: 車載用

車載用に買いました。まだ、非常事態が起こってないので、使用していません。いざというときには使用できるものと安心しています。

対象商品 : 36307512
2014-03-28
用途: 開封したのみで未使用ですが

バッテリージャンピング用のブースターケーブル、牽引用ロープ、作業用の軍手、牽引する際に必要な白布付き。
ブースターケーブルは、12V用50A対応、長さ3.5m。
自家用のコンパクトカー・軽自動車には問題ないです。
(大型車の方は12V/24V 100A 対応、ケーブル長がもう少しあるケーブルが必要でしょう)
牽引ロープは故障車を路上で牽引する為のもので、脱出用には使用しないで・・・との注意書きがありました。万一の際に備えて脱出用の牽引ワイヤーを別に購入したほうがイイかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 36307512
2014-02-25
用途: 文字通り救急時に使用予定。

幸いまだ使用していませんが、安心のため。JAFでいいとの声も有りますが、自己満足でもこの価格ならあった方がいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする