- コンベックス ロック付 モノタロウ 36307546 - コンベックス ロック付 モノタロウ 36307546 - コンベックス ロック付 モノタロウ 36307546 - コンベックス ロック付 モノタロウ 36307546 - コンベックス ロック付 モノタロウ 36307546

コンベックス ロック付

(241件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36307546 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 質量(g)70 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 241
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
当然ですが長さを計る

まずは価格でしょう、よく失くすので助かります。そして2mで十分なんですね。ストッパーも付いて使用にストレスがありません。

対象商品:
36307564
2025-12-13
用途:
長さを測る時
株式会社Riku 様

ロックが甘い、勝手にロックがかかっていて最後まで収まらない。いつも2から3cmくらいは出てます

1人が参考にしています
2025-12-04
用途:
サイズ計測
その他業種

紐が柔らかいので本体を持ちながらフックに掛けようとしても紐が垂れてしまい掛けづらい。
改善希望。

対象商品:
36307555
2025-08-16
用途:
家具や家電の購入前の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

ストッパーが着いてあるので使いやすい。黄色なので目につきやすい。

2025-07-02
用途:
事務用
建設業・工事業

現場作業ほど長いメジャーが必要ではないので、このくらいのメジャーが欲しかった。
小さな手でも収まりやすいサイズで女性や子供にちょうど良いかと思います。
ストッパー付きでお値段も手ごろで良いです。

2026-01-05
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

使いやすいです。使用感 問題ないと思います。ありがとうございました

対象商品:
36307555
2024-04-24
用途:
DIY時の距離測定のため
サービス業

2mのものを使っていて、使いやすかったのですが、壊したため3mのものを購入しました。サイズも変わらず超使いやすくて満足しています。2mのものを購入予定の方にお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
36307546
2024-03-27
用途:
家庭菜園の作業用
製造業

畝幅や通路幅の計測に使用。精度は要求しないので、ストッパーさえ有ればこれで十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ロゴや名入れは可能ですか。
回答:
ロゴや名入れには対応しておりません。
2021-12-02
質問:
こちらの製品は、JIS規格1級対応品ですか。
回答:
JIS規格1級には対応しておりません。
3人が参考にしています
2021-12-02
質問:
メモリは両面にありますか。
回答:
メモリは表のみとなります。
1人が参考にしています
2021-12-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする