大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の 自動車用緊急用品
大橋産業(BAL)の 牽引ロープ
けん引伸縮ベルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合車種
軽自動車・小型自動車
注文コード
36307652
品番
No.1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
全長(m)
3.6(伸張時)
荷重(t)
安全1.4、切断2
適合車種
軽自動車・小型自動車
主な適合車種
ムーヴ、ワゴンR、ヴィッツ、マーチ、フィット、デミオ、コルト、スイフト他
付属品
取扱説明書(保証書)・白旗
適合
車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型