大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の 自動車用緊急用品
大橋産業(BAL)の 牽引ロープ
けん引伸縮ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36307661
品番
No.1622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。
軽量でコンパクトに収納できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
全長(m)
4(伸張時)
荷重(t)
安全1.8、切断3
適合車種
小型自動車
主な適合車種
カローラ、プリウス、キューブ、アコード、シビック、ランサー、アテンザ、エスクード他
付属品
取扱説明書(保証書)・白旗
適合
車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型