25 木工用7枚刃ホールソー EARTH MAN 36307844

木工用7枚刃ホールソー

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード36307844品番25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

滑りにくい三角シャンク。

用途
木材・合板などの大径穴あけに。
材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼刃幅(mm)25穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64軸径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36307853
2018-10-24
用途: 板材の穴あけ
サンエムサービス

リピートです。歯は決して丈夫ではありません。自在錐と併用しています。ベニヤ等の薄材はホールソーの方がスムーズに感じます。

対象商品 : 36307844
2016-07-20
用途: ベニヤ板加工時に軸を固定しているネジが一回目で折れ使い物にならない。
日本セイフティー株式会社サービス業

使えない、二度と買わないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 36307844
2014-06-16
用途: 12mm合板穴あけ

パイロットプーラーで ベアリングを抜く際 プーラーの足を掛ける部分が狭くないので
合板を当てて 脚を置ける冶具を作成の為購入 複数サイズの歯が入ってるので 1個購入で
色々使えます。工具収納もコンパクトに済みます。切れ味は価格相応といった所です。

対象商品 : 36307844
2013-06-10
用途: 今回はガーデン柵を作成する時の縦棒と横棒のつなぎ加工用に使用しました。

見た目以上にしっかりした商品で、驚くほどスムーズに必要な大きさの穴がきれいに空いてとても満足しました。しかもとても安く手に入って感激です。

対象商品 : 36307853
2012-06-01
用途: 合板の穴あけに
農・林・水産業

複数サイズの穴あけが出来る製品でこの価格はオススメです。切れ味も良く大変綺麗に仕上がります。ただ、多少のブレはあるので±1ミリ以内の精度を求める方には不向きかも。

対象商品 : 36307853
2015-05-25
用途: コンパネ(厚さ12mm)開口
南電設建設業・工事業

歯が駄目になる前に、心棒が駄目になりました。やはり価格が安いなりの商品だと思います。薄いべニア限定で使われる方にはいいのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 36307844
2011-07-05
用途: 15ミリ位までの木・プラなどに

合板の穴開けでは切れ味に全く問題なし。この価格で芯のブレもないのは驚き。たまに使う程度なら十分。

1が参考にしています
対象商品 : 36307853
2013-02-08
用途: ドアへの明かり取り取り付け用穴開け

一般的なホールソーを想像するとちょっと驚きます。長方形の刃を丸くして青い台座に引っ掛けているだけの簡易的なものです。歯が330度くらいしかない。一周ありません)
刃を引っ掛けてあるだけなので原理的に芯は出ないので、最小直径の24mmの刃でも半径1mm、直径2mmくらいは必ずブレます。基本的にサンデーDIYで1回使ったらもういいや、という程度のものなので、値段相応です。何度も使いたいならちゃんとしたものを買った方が良い。写真ではわかりませんがとにかく簡易的。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする