リピートです。歯は決して丈夫ではありません。自在錐と併用しています。ベニヤ等の薄材はホールソーの方がスムーズに感じます。
使えない、二度と買わないです。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
パイロットプーラーで ベアリングを抜く際 プーラーの足を掛ける部分が狭くないので
合板を当てて 脚を置ける冶具を作成の為購入 複数サイズの歯が入ってるので 1個購入で
色々使えます。工具収納もコンパクトに済みます。切れ味は価格相応といった所です。
見た目以上にしっかりした商品で、驚くほどスムーズに必要な大きさの穴がきれいに空いてとても満足しました。しかもとても安く手に入って感激です。
複数サイズの穴あけが出来る製品でこの価格はオススメです。切れ味も良く大変綺麗に仕上がります。ただ、多少のブレはあるので±1ミリ以内の精度を求める方には不向きかも。
歯が駄目になる前に、心棒が駄目になりました。やはり価格が安いなりの商品だと思います。薄いべニア限定で使われる方にはいいのでしょうか。
合板の穴開けでは切れ味に全く問題なし。この価格で芯のブレもないのは驚き。たまに使う程度なら十分。
一般的なホールソーを想像するとちょっと驚きます。長方形の刃を丸くして青い台座に引っ掛けているだけの簡易的なものです。歯が330度くらいしかない。一周ありません)
刃を引っ掛けてあるだけなので原理的に芯は出ないので、最小直径の24mmの刃でも半径1mm、直径2mmくらいは必ずブレます。基本的にサンデーDIYで1回使ったらもういいや、という程度のものなので、値段相応です。何度も使いたいならちゃんとしたものを買った方が良い。写真ではわかりませんがとにかく簡易的。