ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全ゴーグル
ミドリ安全の 通気孔付き ゴーグル
安全ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36307871
品番
MG-277
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様
開閉通気孔付
機能
両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
形状
ゴーグル型
材質/仕上
レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴム
レンズ
両面防曇
トラスコ品番
335-6973
質量(g)
79
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
クリア
JIS規格
JIS T 8147規格品
規格品
JIS T 8147
レンズ厚さ(mm)
0.8