低圧二層手袋 (300V以下)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36307984 品番 YS-102-11-02
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。

全長(cm)27 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)26.4 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 トラスコ品番466-6160 サイズ 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間) 質量(g/双組)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする