ヨツギ
ヨツギの 絶縁手袋
ヨツギの 低圧用手袋
低圧二層手袋 (300V以下)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36307993
品番
YS-102-12-02
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
23.2
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.7
仕様
定期自主点検対象外
トラスコ品番
466-6186
サイズ
小
入数(双)
1
使用電圧(V)
300以下(試験電圧1000V/1分間)
質量(g/双組)
120