※着用例

ナイロンハーフ手袋 No.3600

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 36308045 品番 No.3600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレッチ性に優れた極薄ナイロン生地を使用。より細かい作業に。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)8.6 色(手首部) 用途弱電関係、家電組立工場などの作業用 トラスコ品番855-7013 材質40Dナイロンハーフトリコット 入数(双)12 機能通気性 コーティングナシ 手のひらまわり(cm)17.2 左右区別左右ナシ 指マチマチアリ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308063
2024-08-27
用途:
機械のメンテナンス

サイズが細かく分かれていて、作業者の手のサイズにフィットして
使いやすい。

対象商品:
36308036
2019-01-19
用途:
製品検査時の作業用手袋として使用している

医療機器及び、繊維製品の検査時に使用しているが、他社製品より安価で助かっています。
まれにすぐ破れる物もありますが、おおむね満足しています

対象商品:
36308045
2017-03-14
用途:
自動車部品の検査で
自動車・二輪車・自転車関連業

ほこりなど付かず、手にフィットして、とても使いやすいです。

対象商品:
36308036
2019-04-23
用途:
プラスチック化粧品の検査・加工時

作業終了後、洗濯をして、何回か使いたいが、すぐに毛羽立ち次の作業に支障が出る。
使い捨てのような感じで、コスパがあまり良くないと感じたので、満足度は、普通にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
36308054
2015-02-11
用途:
撮影時など商品を扱う際に。

ダブルトリコットと併用しており、どちらも欠かせないのですが、触れる商品の質感をより感じるにはこちらのハーフを使用することが多くなります。ただし時期や空調の具合によっては汗が響いてしまうこともあり要注意です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする