曜日別特売
No.7300 ウーリーナイロン手袋 No.7300 ウインセス 36308072

ウーリーナイロン手袋 No.7300

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1袋(12双)注文コード36308072品番No.7300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナイロン糸にウーリー加工を施した伸縮のよい生地を使用。弱電関係の組み立て工程等幅広く利用されています。

用途
品質管理用
サイズS全長(cm)21中指長(cm)8.3手の平幅(cm)8色(手首部)材質ナイロン100%(70/70ウーリー)入数(双)12機能伸縮性コーティングナシ手のひらまわり(cm)16左右区別左右ナシ指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 介護施設の送迎ドライバーに感染症対策として使用
企業組合 ゆい医療・福祉・介護関連業

新型コロナ・インフルエンザ等感染対策として、ドライバー自身と利用者への感染防止として使用しています。

対象商品 : 36308072
2019-04-10
用途: 精密部品の組立て時に使用

薄手な為細かい作業に適してますが、その分耐久性が多少犠牲になっている。但し、色々手袋試しましたが、現状一番使い勝手が良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする