勝星産業
ゴムソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36308221
品番
#550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
指先の破れを抑制する補強加工。
より手にフィットする小指下がり構造。
10ゲージ薄手タイプ。
RoHS対応品
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
材質
綿
色
ホワイト
質量(g)
42
ゲージ数
10
入数(双)
1
混率(%)
綿100
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(すべり止め)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。