勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
ゴムボツ厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36308237
品番
#381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。
指先の破れを抑制する補強加工。
7ゲージ軍手タイプ。
RoHS対応品
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
ポリエステル、その他
色
ホワイト
質量(g)
55
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
厚さ(mm)
3.3
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(すべり止め)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。