曜日別特売
No.100 モデルローブ NPあつ手 No.100 エステー 36308273

No.100 モデルローブ NPあつ手 No.100 エステー 36308273
No.100 モデルローブ NPあつ手 No.100 エステー 36308273

モデルローブ NPあつ手 No.100

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード36308273品番No.100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

洗剤、油に強い塩化ビニール樹脂の作業用手袋です。
老化しにくいため、耐久性に優れています。
防臭加工の裏植毛で、ニオイがつきにくく清潔です。

用途機械作業、水仕事、清掃作業、一般業務用サイズM全長(cm)32中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)20.4材質塩化ビニール樹脂バイオレット入数(双)1機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308273
2021-12-01
用途: 冬季の水仕事
大塚産業株式会社

冬場の洗車作業などでスタッフの手が荒れるのを防いでくれます。

対象商品 : 36308273
2017-05-06
用途: トイレ清掃等汚れものの取扱いに
サービス業

エステーの家庭用手袋と型は同じですが、汚れの目立ちにくい色なので清掃作業に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする