防寒手袋 ダイローブ 103

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308395 品番 103-LL
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。
滑止シワ加工。

用途
冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー
氷彫刻・雪像作り、極地観測などに
全長(cm)28 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)14.4 材質(表)ポリウレタン 材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル 厚さ(mm)2.45(裏地含む) サイズLL 入数(双)1 加工滑り止めシワ加工 機能耐摩耗性 手のひらまわり(cm)28.8 材質(インナー)ボア+起毛アクリル 材質(裏地)綿100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308395
2022-02-15
用途:
冷凍庫内作業
まるい商店 様 (卸売・小売業)

防寒性、耐久性、申し分なく近々複数個購入予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
36308395
2020-04-18
用途:
超低温冷蔵庫内作業時に使用
にっぱん水産株式会社 様 (卸売・小売業)

@温かい
A柔らかいので使用中に違和感が無い
B汚れが目立つので清潔に保ちやすい
C注文した翌日に届いたので便利
D市場の売店で買うよりもかなり安かった
満足です

1人が参考にしています
対象商品:
36308386
2018-02-14
用途:
スキースクール(初心者指導)や除雪、雪かき
建設業・工事業

全く水分が染み込んで来ないので快適です。氷点下の中でも柔らかさ
を維持してくれるので掌も動かしやすいです。
難点は湿気や汗でどうしても中が濡れるのですがどういう風に
干しても中々乾いてくれません。

1人が参考にしています
対象商品:
36308395
2018-02-12
用途:
除雪作業・除雪機の運転時
魚沼エコプラス 様 (農・林・水産業)

以前から使用仕手いたものです。防寒、耐久性とも良好です。
冬季しか使用しないものの3年くらい持つと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36308386
2018-01-05
用途:
スノーモービル
医療・福祉・介護関連業

これまで102を使っていましたが、同等かそれ以上の暖かさでした。ただ、インナーが取れないので、洗うのは大変です。

対象商品:
36308386
2013-12-14
用途:
雪はね

手の大きさが、普通の人はLLの購入を薦めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする