ダイヤゴム
ダイヤゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ダイヤゴムの 溶剤用手袋
静電気対策手袋 ダイローブ 300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36308413
品番
300-LL
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
26.4
質量(g)
102
全長(cm)
26
仕様
滑り止め粒子付
材質
表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)
1.05(裏地含む)
色
黒
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
策の溶剤用
電気抵抗値
1×10
3-7
Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
機能
静電気防止・耐溶剤
手の平幅(cm)
13.2
耐溶剤性
静電気対策タイプ
耐透過性
静電気用