2100041 ゼテックスプラス ダブルパームミットン ニューテックス・インダストリー社 36308517

ゼテックスプラス ダブルパームミットン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(cm)58
内容量1双注文コード36308517品番2100041
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。

全長(cm)58耐熱温度(℃)-73~1093トラスコ品番470-9802材質シリカ繊維厚さ(mm)約5ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308501
2017-03-03
用途: 焼入れをした金型のケース(鋼材)を取出す時
大伸ダイス工業株式会社製造業

600度くらいになったケース(約10kg)を取り出す時に使用。今までハサミで掴んで移動させていたのが、このミットンをはめると熱くならずに移動できる。ただ、800度~900度位になると熱いと感じる。厚みがあるので繊細な作業には不向き。あると便利なので、もうちょっと安ければ次も買いたい。耐熱は変わらずもう少し薄ければ、もっと出来る作業はあると思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする