No.652 腕カバー付ソフトビニスター No.652 TOWA(東和コーポレーション) 36308587 No.652 腕カバー付ソフトビニスター No.652 TOWA(東和コーポレーション) 36308587

腕カバー付ソフトビニスター No.652

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308587 品番 No.652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズLL 全長(cm)65 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.6 手のひらまわり(cm)23.2 材質ポリ塩化ビニル樹脂、綿 ブラウン 厚さ(mm)1.5(裏地含む) 入数(双)1 用途漁業、水産業、酪農、タイヤチェーンの脱着など多量の水仕事や油汚れを防ぎたい仕事に。 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308587
2018-09-28
用途:
バスの洗車

腕のゴムが直ぐに切れて下がって来る。ゴムバンドで止めて使って居るがもう少し強度を持たせて欲しい。
他に類似品が無いのでリピしているが不満である。

対象商品:
36308571
2015-02-02
用途:
漁業

欠点は腕の部分の内側に湿気がたまり濡れる、腕部分のゴムが切れやすい。
手袋の部分はそこそこの耐久性があり破れにくいが、手袋と腕カバーの接合部分から漏れてしまう。
この手の手袋を色々と使いましたが、耐久性はあり良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする