曜日別特売
No.463 牛床革手袋(オイル加工マジック) No.463 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308596

No.463 牛床革手袋(オイル加工マジック) No.463 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308596
No.463 牛床革手袋(オイル加工マジック) No.463 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 36308596

牛床革手袋(オイル加工マジック) No.463

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード36308596品番No.463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

素材のオイル加工で、水に濡れても柔らかさを保つ。
革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。

用途
土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等
サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)22材質牛床革 【裏】メリヤス(綿100%)モスグリーン加工内縫い、オイル加工、裏メリヤス機能耐久性、耐摩耗性、吸汗袖口仕様着脱テープ付アテ有無指又補強入数(双)1厚さ(mm)約1.2強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308596
2019-03-31
用途: 伐採木の整理など
農・林・水産業

雑木林の伐採作業でチェーンソーを使用時に木切れのかたずけで使いやすく、中のメリヤスが良いです。

対象商品 : 36308596
2015-01-27
用途: DIY作業
農・林・水産業

かなりい感じです。ちょっと縫い目が手に当たりますが,おおむね許せる感じです。この手の手袋は皆こんな感じですが、手になるべくフィットするように縫製できれば使用用途が広がると思います。
丈夫で良いと思います。

対象商品 : 36308596
2012-05-11
用途: 草刈などの作業
佐藤商店

皮質もよく、裏地があるので使っていて気持ち良い。
が、皮と裏地の縫い目が指先にあり、爪の間に何か挟まってるような不快感もある。
そのせいもあってか、LLよりちょい小さいサイズ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする