牛床革手袋(帆布革手) K-100

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード36308614 品番K-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

強さと作業性の、帆布&床革コンビネーション。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 【甲部】綿 グレー/ホワイト(帆布) 加工甲部帆布 機能耐久性、耐摩耗性、通気性・透湿性 アテ有無無し 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 厚さ(mm)約1.3 質量(g)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
造園作業
建設業・工事業

前に頼んだのは手首が細かったので、
変えました。良いですね。

対象商品:
36308614
2020-07-18
用途:
モノを運んだり危険なものを持ったり

牛革製で厚みもあるので、鉄板やガラスなど手を切りそうな可能性があるものを持ったりするのに便利です。ただ、やはり自分の手にフィットしないので、ごわつく感じがします。革は厚い方が安全、でも厚いとごわつく。難しいところです。また、汚れが取れにくいのも弱点です。

対象商品:
36308614
2013-04-21
用途:
荷物の積み下ろし
OT商会 様

夏場にもってこいの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする