No.649 ビニスター耐油&制電 TOWA(東和コーポレーション) 36308623 No.649 ビニスター耐油&制電 TOWA(東和コーポレーション) 36308623

ビニスター耐油&制電

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード36308623 品番No.649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。
裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
静電気障害の防止に優れた効果を発揮。

サイズM 用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など トラスコ品番420-4573 材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維) 厚さ(mm)約1.57 ブラック 質量(g)145 入数(双)1 機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工 全長(cm)26 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)21.4 表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω

商品説明動画

東和の作業用手袋!「ビニスター?W 耐油&制電」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308623
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする