※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.37-165 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 36308693 No.37-165 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 36308693 No.37-165 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 36308693 No.37-165 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 36308693 No.37-165 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 36308693

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308693 品番 No.37-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

JIS T 8116適合品です。
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ

サイズM 用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング トラスコ品番360-0785 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 質量(g)150 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.49MB)

商品説明動画

耐薬品・耐溶剤用手袋「ソルベックス?」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308711
2024-11-20
用途:
作業のあいまにバケツの中のウエスを絞るとき
製造業

通常は軍手をして作業をしてますが、時々
バケツの中のウエス絞らなければいけません。
その時、、軍手の上からこの手袋をすぐつけれて、
ゴム手袋だから絞ることも容易に出来てすぐ外せます。

対象商品:
36308702
2020-05-21
用途:
機械洗浄に使用
ホルベイン工業株式会社 様

長年使い続けているので、安心感があります。今後も使用続けます。

対象商品:
36308693
2017-07-10
用途:
浄化槽清掃作業時
サービス業

夏場の使用で汗をかいても洗い流せるのでストレスなく使用出来るので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36308711
2016-11-02
用途:
仕事用
運輸・通信業

上部で使いやすい手袋を探していました 値段は高いですが安物を頻繁に買い替えるよりもいいので、まだ使用はじめですが期待しています

対象商品:
36308702
2016-02-10
用途:
溶剤を取り扱う際に使用

以前は、長めのソルベックス(NO.185)?を他社で購入しておりました。
長さが多少短いですが、こちらで購入し使用したところ支障がないので継続購入しています。
コスパも良いです!

対象商品:
36308711
2016-05-16
用途:
防錆油のついた製品の切断作業時に使用しています。
松田工業株式会社 様 (製造業)

以前、使用していた物より価格は高いですが、長く使えるので結果的には、経費節減に繋がっています。

対象商品:
36308702
2019-01-07
用途:
洗浄作業
製造業

適当な柔らかさで手にベストフィットします。また穴が開きにくいです。

対象商品:
36308702
2016-05-23
用途:
手袋
タニヤマ建機サービス 様

とても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする