ビニスターA-20 No.632

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308727 品番 No.632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ29cmの半長タイプで、袖口が濡れにくくなっています。特殊なスベリ止め付で、作業性に優れています。

材質
【表】塩化ビニル樹脂
【裏】綿メリヤス
サイズM 全長(cm)29 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)23 ブラウン 厚さ(mm)約1.32 入数(双)1 機能耐油 用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など トラスコ品番377-3906 質量(g)175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308736
2015-12-25
用途:
シンナーでの洗浄時に使っております。
製造業

他の商品よりはシンナーによるちじみが少ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする