ビニスターA-40 No.633

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308745 品番 No.633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。

サイズM 全長(cm)34 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)23 材質【表】塩化ビニール樹脂 【裏】綿メリヤス ブラウン 厚さ(mm)約1.32 入数(双)1 機能耐油、耐久性、耐摩耗性 用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など トラスコ品番377-3922 質量(g)207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308745
2017-10-11
用途:
剪定の枝葉の片付け
教育・研究機関

松葉,柊の片付けの時、手首など保護してくれて、助かる作業手袋である。剪定時の手袋としては、やや、指先の感度、細かい動きには難がある。指先だけ柔らかくはできないだろうかと思った。。

対象商品:
36308745
2017-05-06
用途:
汚物の取扱い
サービス業

厚みがあるので安心感があり、袖が長いので汚れにくいのがよいです。ただ、ちょっと固めなので、細かい作業の時には向かない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする