TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 塩化ビニール 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニスター腕カバー付耐油 No.657
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
36308772
品番
No.657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
油脂を扱う作業に。手ざわりのよい裏シームレス。
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐油手袋 腕カバー付
モノタロウ
¥
979
¥
1,077
税込
材質
表/塩化ビニル樹脂
裏/綿100%
腕カバー/塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
サイズ
L
全長(cm)
62
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
23
色
ブルー
厚さ(mm)
1.85
入数(双)
1
機能
防水・耐油
用途
カーメンテナンス、機械修理、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、多量の水、油を扱う仕事など
袖口仕様
腕カバー付