No.721 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 36308806

No.721 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 36308806
No.721 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション) 36308806

ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
グリーン
内容量1双注文コード36308806品番No.721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
軽くてしなやか、脱ぎはめしやすい裏植毛付き。

材質
塩化ビニル樹脂
裏/レーヨン・綿植毛(非フタル酸エステル系可塑剤)
腕カバー/塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
用途洗車、洗濯、風呂掃除、タイヤチェーンの着脱、農業、水産業、多量の水、油を扱う仕事などサイズL全長(cm)65中指長(cm)7.8手の平幅(cm)11.2手のひらまわり(cm)22.4グリーン厚さ(mm)0.75(裏地含む)入数(双)1機能防水袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308806
2015-04-05
用途: 洗車

使いがってが良い

対象商品 : 36308806
2013-05-24
用途: 洗浄

とても使いかってがよくリピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする