導電ペブル(薄)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 36308955 品番 A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。

サイズ 用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 材質天然ゴム 長さ(mm)50 厚さ(mm)0.2 機能導電・耐久性 表面抵抗(Ω)106〜108 内径(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308964
2023-03-03
用途:
時計の修理
メカドックO.N.O 様 (サービス業)

薄いと記載があったので購入してみたのですが、以前に購入した他メーカーのものより厚いく、ちょっと使い勝手は自分には合ってないかなあという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする