C 導電ペブル(薄) 鈴木ラテックス 36308973

導電ペブル(薄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1箱(100個)注文コード36308973品番C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。

用途
半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
サイズ材質天然ゴム長さ(mm)42厚さ(mm)0.2機能導電・耐久性表面抵抗(Ω)106~108内径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308964
2023-03-03
用途: 時計の修理
メカドックO.N.Oサービス業

薄いと記載があったので購入してみたのですが、以前に購入した他メーカーのものより厚いく、ちょっと使い勝手は自分には合ってないかなあという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする