天然牛床革製 防振手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード36309506 品番T-2
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)

材質
掌部・手甲部:天然牛床革
防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
サイズフリー 用途溶接作業などもある現場で。 トラスコ品番253-7532 厚さ(mm)13 ブラウン 質量(g)250 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする