シリコンドライブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36309576 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。

用途
軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.5 材質綿 質量(g)44 ゲージ数10 入数(双)1 トラスコ品番324-7881 厚さ(mm)1.5 糸本数(本)2 質量(g/ダース)528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309576
2024-03-01
用途:
商品を梱包&発送する作業
卸売・小売業

梱包時に必要な粘着テープがくっつかないのでとても便利です。長く使っていると指先が破れてくるので、改善してもらえると最高です。

対象商品:
36309576
2024-03-01
用途:
何種類か滑り止め付き手袋を購入し只今現場でお試し中。
製造業

何種類か滑り止め付き手袋を購入し只今現場でお試し中。

対象商品:
36309576
2023-03-04
用途:
バスの運転
運輸・通信業

ハンドルを戻すときに完全に滑らないと引っかかるのですが、この製品は適度な滑りがあり、とても運転しやすいです。また、100均に良くある滑り止め付き運転手用の手袋はすぐに縮む事がありイボイボがすぐに無くなり使えなくなりますが、これはかなり洗濯してもほとんどへたりません。とても長持ちします。
一つだけ気になるのは、運転手ならばよくわかりますが、右手の手首の所が段々指先側に移動します。これは洗濯とともに少しずつ縮むからです。そこで、提案ですが、右手の手首の所だけもう少し手首まで付いていたらホントに大満足なのですが、、、もし無理ならば、LLサイズを作成して下さい。

対象商品:
36309576
2017-07-22
用途:
農作業(草刈りなど)
北野農園 様 (農・林・水産業)

Lサイズにしては、やや小さめの印象。
綿100%で汗をよく吸い、夏場にはこれ。

対象商品:
36309576
2016-08-24
用途:
車の運転
有限会社今井電材加工 様

シリコンの感じが使い勝手が良い。

対象商品:
36309576
2015-03-19
用途:
濡れた物を扱う作業用に使用
株式会社ディスコ 様

ラバー軍手は濡れると滑るので、シリコン製を使用してみました。滑らずに作業ができたので良かったです。

対象商品:
36309585
2015-03-28
用途:

良いみたいです。

対象商品:
36309576
2015-03-07
用途:
ガラス板の取り扱い

滑らず、指紋や跡を付けず取扱出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする