MHG-200 ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全 36309612

MHG-200 ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全 36309612
MHG-200 ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全 36309612
MHG-200 ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全 36309612

ウレタン背抜き手袋 MHG-200

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード36309612品番MHG-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。

材質
手袋部:ナイロンシームレス編手100%
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24ブラック材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13機能通気性入数(双)1仕様背抜きフィットタイプトラスコ品番335-6990厚さ(mm)0.8質量(g)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309612
2021-04-20
用途: 畑仕事
サービス業

モノタロウの「背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート / 品番19079113 - L/グレー」との比較で買いました。ミドリ安全のこの商品の方が薄くて使いやすいです。バリやトゲなどがなく怪我の恐れの少ない場合は、適度の厚みと使いやすさがあり満足しています。

対象商品 : 36309612
2014-09-08
用途: 山野での草木の処理

これまでウレタンコートの布手袋の上に安価な牛皮の手袋をつけていました。トゲのある草の処理には最適と考えていましたが牛皮製は滑り対策がないので不満が残りました。今後は牛皮製は止め、代えてスベリ止めコートの布手袋を上につけることにしました。これにより把握感も良く作業の動態姿勢さえも変化して改善しました。一つ難点はトゲのある草は多少抵抗があります。かといってあまり厚手の物では把握感が乏しく細かい作業に支障が出ます。そこで今回この商品を2重手袋の上側に使ってみます。指がもう少し太いほうが良いのですがそれは贅沢でしょう。しばらく使ってみます。また耐油、耐ガソリン用にニトリルコートの手袋で統一したいとの予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする