MK-10 薄手耐切創手袋 MK-10 ミドリ安全 36309682 MK-10 薄手耐切創手袋 MK-10 ミドリ安全 36309682 MK-10 薄手耐切創手袋 MK-10 ミドリ安全 36309682

薄手耐切創手袋 MK-10

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード36309682 品番MK-10
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

作業性重視の薄手レギュラータイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 材質表・裏:ケブラー糸(デュポン製) ゲージ数10 機能耐切創 入数(双)1 用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7066 厚さ(mm)2.06 質量(g)32 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
工場作業に軍手の代わりに使用
三精塗料工業株式会社 様

薄手なので、普段使いに便利。
しかし、ケブラーの割には、糸のほつれが生じる。
薄手なので仕方無いかもしれないが、編み方に工夫が要るかも

対象商品:
36309682
2023-11-09
用途:
カッター使用時
建設業・工事業

取引先の作業で必要といわれて購入しました。
価格も安価ですし、今のところ問題ありません。

対象商品:
36309682
2016-01-28
用途:
千枚漬け

刃物からの保護という意味では全く役に立ちません。
普通の軍手と値段と色が異なるだけで、普通に切れてしまうことに注意して下さい。

3人が参考にしています
対象商品:
36309682
2014-07-18
用途:
スライサー使用時、歩行時
以身為天下 様

以前、別店で購入して使っておりましたが、想像よりもすぐに切れてしまいます。穿刺強度がないことは最初から理解しておりますが、
刃物に対する耐切創強度もさほど強いものではなく、通常の軍手よりも多少マシかなという程度です。
ただ、生地が薄いですから作業性がよく、目的によって使い分けています。

2人が参考にしています
対象商品:
36309682
2013-08-09
用途:
カッター使用の際の作業に

薄いので細かい作業もしやすく、刃が通ってしまっても切れないので安心して作業ができます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする