※着用例

540 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業 36309707 540 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業 36309707

高圧用ゴム手袋 NU型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36309707 品番 540
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。

仕様
電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)
定期自主点検:必要
厚さ(mm)1.6 用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 トラスコ品番429-9639 材質天然ゴム 形状NU型 サイズL 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)25 試験電圧(V/1分)20000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309691
2023-08-04
用途:
電気検査用
卸売・小売業

電気の検査用として購入し、もう5年使ってます。品質も良く、長持ちしてくれてます。

対象商品:
36309707
2021-09-03
用途:
現場
製造業

前回「低圧用ゴム手袋」を購入して使用しましたが、油が洩れてきて破けました。
なので今回「高圧用」にしましたが1双20000円もするのでリスクは、低いし安全に使用できると思います。

対象商品:
36309707
2017-09-13
用途:
検査作業

本社より推奨の商品として購入しました。
思ったよりしっかりとした作りで安心しました。

対象商品:
36309707
2019-07-25
用途:
受変電設備の保安業務
サービス業

ほとんど使用していないが、2年で裾部分にひび割れが入ってしまった。

対象商品:
36309707
2017-03-01
用途:
高圧点検時
大森電気管理事務所 様

これまで使ってきて破損のため購入しました。使いやすいとは言えませんが、安全を考えると仕方ないですね。

対象商品:
36309707
2015-03-02
用途:
実験時に使用予定

弊社では、高圧用の手袋は初めての購入になります。そのため、作業性が悪いほどの分厚いゴム、強烈なゴム臭を予想していたのですが、実際に届いてみると、薄く軽いので扱いやすく、また、ゴム臭も予想を大きく下回っていました。問題なく作業できそうで、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36309707
2015-03-30
用途:
高圧受電設備の年次点検停電時の検電作業
関村電気設備管理事務所 様

ゴムが硬い

対象商品:
36309707
2013-05-16
用途:
高圧電気設備の点検

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする