アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの ニトリル クリーンルーム用手袋
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
36309786
品番
No.93-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
仕様
パーティクル量0.5〜2.0μm合計(400pcs/cm
2
)
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
サイズ
S
材質
ニリトルゴム100%
入数(枚)
100
全長(cm)
30.5
色
ホワイト
用途
クリーンルーム用
トラスコ品番
320-6572
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
600
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
17
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)
1000
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.38MB)