組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36309926 品番 No.11-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

JIS T 8116適合品です。
発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。
油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。

サイズM 全長(cm)19.9〜26.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)18.6 材質ナイロン100% ホワイト/グレー 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム ゲージ数15 機能耐久性 入数(双)1 用途自動車・二輪車の組み立て工程。 トラスコ品番294-7838 厚さ(mm)0.85 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)(0.82MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309944
2021-06-18
用途:
自動車関係の作業時
美光車 様

薄くて、作業がしやすく、手首が長いのでとても良いです。

対象商品:
36309944
2019-03-08
用途:
自動車、自転車の整備
サービス業

日本のメーカーですと無い大きなサイズで助かります。
生地が薄く、比較的繊細な作業にも対応できます。

対象商品:
36309944
2017-03-15
用途:
作業用
豊島無線電機株式会社 様

指が長い私にとっては、LLサイズ設定があるので、購入いたしました、白いので、汚れが目立って、良い、黒いと、知らず内に、商品を汚してしまっている。まだ指の長さが足りないが何とかつかえます。手の大きい人(指の太い人)用にできているのか、緩くてフィット感は無くなってしまいました。

対象商品:
36309944
2017-10-10
用途:
マラソン、電気工事、搬入

3双購入したうち2双が、手首の茶色い部分からほつれはじめ、手のひらのグリップ部が劣化する前に、手袋がほつれてきそうなので、ライターで炙って、ほつれないようにした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
36309926
2015-08-06
用途:
バイクと車の修理以外。 コーヒーの焙煎から家電の修理、家の中外、全てのメンテ。
豊 エンジニアリング 様

フィット感はハイフレックスフォーム グレー の方があるが、汚れの少ない作業では明るい色なので汚れの進み具合を確認できるのでこちらの方が良い。

対象商品:
36309935
2015-03-22
用途:
整備

特に問題なく使えている。
薄さも絶妙で良かった。

対象商品:
36309917
2014-01-17
用途:
車の運転・消防設備点検作業・荷捌き
株式会社アークシステムズ 様

結構手にフィット感が有ります

対象商品:
36309926
2013-11-25
用途:
空調工事、農作業
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シモンのねこの手(4142191)と比較してみると、大きさは殆んど変わらないが、手袋の生地がアンセルの方が薄い。
発泡ニトリルゴムコーティングの厚さは、変わらない様に感じます。油汚れが無い場合、10回程洗濯します。手首のゴムが、ねこの手は伸びが少ないが、アンセルは伸びます。¥25円の金額差は、手袋の生地にあるようです。
発泡ニトリルゴムコーティングは物を掴んだ時に滑らないので、手の握力が強くなった様な感じになります。
軍手では滑る。またゴムイボ付き軍手は触れた物にイボイボの跡が残ってしまいます。この手袋は、どんな作業にも最適です。これからの季節保温にも良いです。価格をもっと安くして欲しい。是非、購入をお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする