ゴム張り手袋 ニューウェーブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36310023 品番 123NW-L
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 材質綿87%・ナイロン11%・ポリエステル2% グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 入数(双)1 用途軽い荷物運び、荷物仕分け作業、日曜大工、その他一般軽作業。 トラスコ品番222-9056 厚さ(mm)2.2 質量(g)54 機能グリップ力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36310023
2020-05-11
用途:
段ボール箱移動作業
有限会社たうち 様 (卸売・小売業)

滑り止め付き軍手で、一番お気に入りの品です。もう少し安いと助かるのですが、大切に使ってます。搬入作業の必需品です。

対象商品:
36310023
2019-08-10
用途:
ガラス嵌め込み作業時
建設業・工事業

汗をかいても臭くならず、滑らないので重宝してます。

対象商品:
36310014
2016-10-03
用途:
塗装したものを通い箱に詰める、熱くて重いものを持つ
農・林・水産業

熱いものを持つのでゴムがついててはよくないので、これだと丁度いい。これしかない、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする