2091 メカニックグローブ アトム 36310041 2091 メカニックグローブ アトム 36310041 2091 メカニックグローブ アトム 36310041 2091 メカニックグローブ アトム 36310041 2091 メカニックグローブ アトム 36310041

メカニックグローブ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード36310041 品番2091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。

材質
掌部:ポリウレタン合皮
手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。 トラスコ品番325-4135 厚さ(mm)1 ネイビー 質量(g)98 入数(双)1 機能軽量・通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36310032
2025-08-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

Mサイズが取扱終了してしまい、使いやすかったので残念です。
手が小さいのでこのグローブがフィットしてたのに再販しないのですか?

2024-11-26
用途:
タイヤ交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

過去に様々なメカグローブを買いました。
その中でもコチラのグローブは手にシックリきますし
洗濯を何回行ってもへっちゃらです。

オススメいたします。

対象商品:
36310041
2022-05-05
用途:
剪定作業
その他業種

これで2度目の購入です。使用感は良いですね!
強度はまずまずです。もう少し長持ちするとよいと思います。

対象商品:
36310032
2021-06-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社有名メカニックグローブを使用していましたが、同等以上に使いやすくサイズ感も良いです。あとは耐久性ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36310041
2020-02-14
用途:
自動車鈑金、整備

柔らかくて手に馴染みやすくてとても作業がしやすい。

対象商品:
36310041
2019-10-15
用途:
軽作業時
その他業種

へたりそうな部分は二重に補強されています。
細かな作業には不向きですが、軍手では役不足・・・といった場面で
活躍しそうです。

対象商品:
36310032
2019-06-21
用途:
バイクの通勤ライディング
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。濡れても安心の合皮です。親指付け根がやや型不良でアクセル側、早くすり減りました。ベルクロがチープで、ばかになりましたが、今まで使っていたトライアル競技用グローブと遜色ないクオリティーだと思います。

対象商品:
36310041
2019-07-15
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

手に馴染んで工具等を使う時でも大丈夫。
耐久性は、これからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする