高圧ゴム手袋

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36310163 品番 510
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。

仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)
定期自主点検:必要
サイズS 厚さ(mm)1.3 用途電気工事 トラスコ品番429-9612 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)24 試験電圧(V/1分)12000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36310163
2023-07-24
用途:
電気関係の作業などに使用
その他業種

大変、丈夫で使いやすく良い製品です。また、寒い時の手の保温などにも使っています。

対象商品:
36310172
2021-06-23
用途:
太陽光発電所の保守・点検
建設業・工事業

いつも使用しているものより柔らかく、作業性はよいと思います。
高圧用の絶縁手袋は作業性が難点でしたので平均以上と思います。
まだ、1度しか使っていないため耐久性の観点からは判断しずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする